Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A15324-01 WÄRMELEITPAD, 229 X 229MM, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484734
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A15324-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
laird technologies wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1.2 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikonelastomer
  • Produktpalette: Tflex 300
  • Außenbreite: 229 mm
  • Dicke: 1 mm
  • Außenlänge: 229 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, LAIRD, A15324-01, 2484734, 248-4734
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    132
    € 14,99*
    ab € 8,41*
    € 23,11*
    1 Tag
    21
    € 5,95*
    ab € 9,63*
    € 23,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,11*
    € 27,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,96*
    € 27,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.