Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A15322-01 WÄRMELEITPAD, 229 X 229MM, 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484733
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A15322-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1.2 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikonelastomer
  • Produktpalette: Tflex 300
  • Außenbreite: 229 mm
  • Dicke: 0.5 mm
  • Außenlänge: 229 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, LAIRD, A15322-01, 2484733, 248-4733
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,29*
    € 22,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.