Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 19 20 016 0251 SOCKELGEHÄUSE, HAN 16A TÜLLE/EINSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475562
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 016 0251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Industriesteckverbinder: Unterteil, Panelmontage
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Han 16A Hoods &, Inserts
  • Produktpalette: Han A
  • Größe Rechteckgehäuse: 16A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 19 20 016 0251, 2475562, 247-5562
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 11,54*
    € 15,43*
    € 5,00*
    ab € 11,58*
    € 15,45*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 11,3349*
    € 15,6011*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 12,23*
    € 16,22*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 28,11*
    € 40,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,07*
    € 47,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,59*
    € 41,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,42*
    € 39,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,70*
    € 38,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,73*
    € 37,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,82*
    € 36,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,11*
    € 33,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 20 016 3101
    ab € 5,85*
    Zubehör
    Harting
    09 20 016 2612
    ab € 9,1438*
    Zubehör
    Harting
    09 20 016 2613
    ab € 9,0371*
    Zubehör
    Harting
    09 20 016 2812
    ab € 11,1655*
    Zubehör
    Harting
    09 21 025 3001
    ab € 6,5115*
    Zubehör
    Harting
    09 21 025 3101
    ab € 6,356*
    Zubehör
    Harting
    09 70 020 2622
    ab € 8,42*
    Zubehör
    Harting
    09 70 020 2817
    ab € 11,39*
    Zubehör
    Harting
    09200160440
    ab € 9,6757*
    Zubehör
    Harting
    09200160441
    ab € 9,89*
    Zubehör
    Harting
    09200162891
    ab € 90,3661*
    Zubehör
    Harting
    09200163001
    ab € 8,3975*
    Zubehör
    Harting
    09200162691
    ab € 78,50*
    Zubehör
    Harting
    19 20 016 0546
    ab € 8,4937*
    Zubehör
    Harting
    09 20 016 1441
    ab € 7,7245*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.