Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LF347DT OP-VERST., 4FACH, 4MHZ, 16V/US, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474066
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LF347DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 16 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 3 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 16 V/µs
  • Versorgungsspannung: -
  • Eingangsruhestrom: 20 pA
  • Bandbreite: 4 MHz
  • Verstärkertyp: Hohe Geschwindigkeit
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, LF347DT, 2474066, 247-4066
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    25000
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,324*
    € 0,39*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,271*
    € 0,664*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 975,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    14-350000-11-RC
    ab € 15,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.