Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ESDA5V3SC5 ESD-SCHUTZDIODE, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473972
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA5V3SC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: ESDA5
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsspannung: 5.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, diode sot-23, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, ESDA5V3SC5, 2473972, 247-3972
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,111*
    € 0,144*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,122*
    € 0,156*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,112*
    € 0,17*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,11*
    € 0,572*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.