Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 5.3V min., 5-Pin, SMD 3V max SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 5.3V min., 5-Pin, SMD 3V max SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1685762
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA5V3SC5
EAN/GTIN:
     5059042147247
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Durchschlagspannung min. = 5.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 3V
Pinanzahl = 5
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm

Transil™ Array unidirektional für ESD-Schutz, Serie ESDA, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Durchschlagspannung min.:
5.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
3V
Pinanzahl:
5
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, diode sot-23, smd diode, 1685762, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDA5V3SC5, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,111*
€ 0,144*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,156*
50
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,17*
1
€ 5,90*
ab € 0,11*
€ 0,572*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 468,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.