Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE MINISMDC110F/16-2 PTC-SICHERUNG, RÜCKST., 16VDC, 100A 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473642
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MINISMDC110F/16-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 2.2 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: PolySwitch miniSMDC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 1.1 A
  • Zeit zur Auslösung: 0.3 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 16 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, auto sicherung 100 a, mf-r sicherung, auto sicherung littelfuse, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, MINISMDC110F/16-2, 2473642, 247-3642
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,232*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCG0110AF2C
    ab € 0,0653*
    Ähnlich
    Bourns
    MF-MSMF110/16-2
    ab € 0,219*
    Ähnlich
    Bussmann by Eaton
    PTS181216V110
    ab € 0,14*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L110PR
    ab € 0,18*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINIASMDC110F/16-2
    ab € 0,25*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L110/33MR
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011023
    ab € 0,0874*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011023
    ab € 0,0515*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINISMDC110F/16-2
    ab € 0,216*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L110/16DR
    ab € 0,229*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L110/24DR
    ab € 0,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.