Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRPGSB-4A OFFENE HÜLSE, NYLON 6.6, 25.4MM, RUND


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472765
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRPGSB-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Material d. Kabeltülle: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabeldurchmesser, max.: 20.6 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Offen
  • Montagelochdurchmesser: 25.4 mm
  • Panelstärke, max.: 3.2 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3616* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,78*
    € 30,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 22,44*
    € 26,70
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,36*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.