Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEMENS 6ED1055-1FB10-0BA2 ERWEITERUNGSMODUL LOGO DM16 8EING 8AUSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471724
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED1055-1FB10-0BA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais siemens, ly relais, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, SIEMENS, 6ED1055-1FB10-0BA2, 2471724, 247-1724
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    € 8,90*
    ab € 88,79*
    € 101,65*
    Frei Haus
    ab € 86,71*
    € 101,65*
    € 5,46*
    ab € 90,78*
    € 103,66*
    2 Tage
    3
    € 6,40*
    ab € 93,59*
    € 106,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 116,31*
    € 131,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 131,55*
    € 156,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,93*
    € 155,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,83*
    € 149,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 124,97*
    € 148,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 116,31*
    € 138,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.