Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO!8 DM16 230R Erw.modul 4TE, 8DE/8DA 6ED1055-1FB10-0BA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LOGO!8 DM16 230R Erw.modul 4TE, 8DE/8DA 6ED1055-1FB10-0BA2
LOGO!8 DM16 230R Erw.modul 4TE, 8DE/8DA 6ED1055-1FB10-0BA2
Artikel-Nr.:
     3517I-31659176
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED10551FB100BA2
EAN/GTIN:
     4034106029463
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
LY-Relais
Leistungsrelais

LOGO!8 DM16 230R Erw.modul 4TE, 8DE/8DA 6ED1055-1FB10-0BA2

LOGO! DM16 230R Erweit.-Modul, SV/E/A: 230V/230V/Relais, 4TE, 8 DE/8 DA für LOGO! 8 Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen. Ein LOGO! 8 Grundgerät kann auf 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge ausgebaut werden. Hierfür stehen zehn verschiedene Erweiterungsmodule zur Verfügung, die bei unterschiedlicher Eingangsspannung die Ergänzung um digitale und analoge Ein- und Ausgänge ermöglichen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..265 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85..265 V
Versorgungsspannung bei DC:
100..253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
0,12999999 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais siemens, ly relais, Erweiterungsmodul, E/A-Modul, I/O-Modul, Digitalmodul
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 89,19*
€ 101,85*
Frei Haus
ab € 87,09*
€ 101,85*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,61*
€ 103,89*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 92,81*
€ 106,40*
Frei Haus
ab € 96,32*
€ 109,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.