Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! DM 230R für LOGO! 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ED10551FB100BA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED10551FB100BA2
EAN/GTIN:
     4034106029463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
LOGO! DM16 230R Erweit.-Modul, SV/E/A: 230V/230V/Relais, 4TE, 8 DE/8 DA für LOGO! 8 Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen. Ein LOGO! 8 Grundgerät kann auf 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge ausgebaut werden. Hierfür stehen zehn verschiedene Erweiterungsmodule zur Verfügung, die bei unterschiedlicher Eingangsspannung die Ergänzung um digitale und analoge Ein- und Ausgänge ermöglichen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
58 mm
Höhe:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Ausgangsstrom:
5 A
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
false
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.13 mA
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 265 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85 V | 265 V
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V | 265 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Redundanzfähigkeit:
false
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85 V | 265 V
Versorgungsspannung DC:
100 V | 253 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
71.5 mm
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais siemens, leistungsrelais, Erweiterungsmodul, I/O Modul, E/A Modul, Erweiterungsbaugruppe, Erweiterungsbaugruppe LOGO!, I/O Baugruppe, E/A Baugruppe, Digitalmodul, Digitalbaugruppe, Digitalmodul Relais
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 105,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.