Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3382H-1-103 DREHPOTENTIOMETER, 10KOHM, 22MM, 30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469483
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3382H-1-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 3382H
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandstechnologie: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 500ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Gull-Wing
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 50 mW
  • Wellendurchmesser: 4 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 120 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: -
  • Länge der Welle: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 11 mm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 12.04 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3382H-1-103, 2469483, 246-9483
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 2,11*
    € 2,68*
    2 Tage
    88
    1
    € 5,95*
    ab € 1,55*
    € 3,98*
    Lager 139
    4848
    1
    € 14,99*
    ab € 1,11*
    € 4,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,12*
    € 4,9028
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,74*
    € 4,4506
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,34*
    € 3,9746
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.