Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NLSF595DTR2G LED-TREIBER, LINEAR, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464220
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NLSF595DTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsspannung, max.: 5.5 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 1.8 V
  • Eingangsspannung, max.: 7 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 12 mA
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Bauform - Treiber: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Linear
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 5.5 V
  • Ausgangsstrom, max.: 12 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, ONSEMI, NLSF595DTR2G, 2464220, 246-4220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,409*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933
    ab € 16,47*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-03
    ab € 4,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.