Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMSD301T1G DIODE, HF, 1.5PF, 30V, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463432
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSD301T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: MMSD3
  • Durchlassspannung: 600 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 200 mA
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Sperrspannung: 30 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • Diodenkapazität: 0.9 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Gleichrichter, HF-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMSD301T1G, 2463432, 246-3432
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0405*
    € 0,0691*
    Lager 139
    9148
    5
    € 14,99*
    ab € 0,062*
    € 0,3849*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0455*
    € 0,3866*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3849*
    € 0,45803
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2341*
    € 0,27858
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1384*
    € 0,1647
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0879*
    € 0,1046
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0816*
    € 0,0971
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,062*
    € 0,07378
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,9245* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    BAT42W-E3-08
    ab € 0,0378*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.