Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STAP16DPS05XTTR LED-TREIBER, 16BIT, 30MHZ, HTSSOP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460703
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STAP16DPS05XTTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsspannung, max.: 20 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • Schaltfrequenz: 30 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSSOP
  • Bauform - Treiber: HTSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • Anzahl der Ausgänge: 16 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 20 V
  • Ausgangsstrom, max.: 100 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, STMICROELECTRONICS, STAP16DPS05XTTR, 2460703, 246-0703
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,811*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,15*
    € 3,7485
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ILL059V1
    ab € 45,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.