Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-ILL059V1 EVALUATIONSBOARD, HB-LED-ARRAY-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228647
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL059V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Core-Chip: STAP16DPS05
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: -
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • Anzahl der Ausgänge: 32 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard STAP16DPS05
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Dimmsteuerung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, stm entwicklungsboard, led array, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, STMICROELECTRONICS, STEVAL-ILL059V1, 3228647, 322-8647
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 45,26*
    € 60,38*
    € 5,90*
    ab € 54,91*
    € 72,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,38*
    € 71,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,06*
    € 69,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,59*
    € 67,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,18*
    € 64,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,11*
    € 60,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,26*
    € 53,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STAP16DPS05XTTR
    ab € 0,811*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.