Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PP966 OSZILLOSKOP AWG 2KAN. 25MHZ OHNE TASTK.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460225
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP966
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
pico oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 16kpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 14 ns
  • Bandbreite: 25 MHz
  • Produktpalette: PicoScope 2000 Series
  • Abtastrate: 200 MS/s
  • Lieferumfang des Kits: PicoScope 2205A-D2, USB 2.0-Kabel TA207, 1.2m, Kurzanleitung (Tastköpfe nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Oszilloskopkanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: USB
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Oszilloskope, PC-basierte, PICO TECHNOLOGY, PP966, 2460225, 246-0225
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    32 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 159,38*
    € 198,99*
    Lager 139
    39
    Frei Haus
    ab € 163,60*
    € 203,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 203,47*
    € 242,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 201,95*
    € 240,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 190,48*
    € 226,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 176,67*
    € 210,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 163,60*
    € 194,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    KA403
    ab € 226,65*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA710
    ab € 66,70*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA045
    ab € 25,45*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA044
    ab € 14,81*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA041
    ab € 318,06*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA043
    ab € 556,31*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA044
    ab € 772,33*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA057
    ab € 318,91*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA189
    ab € 375,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.