Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XS618B1PBL2 INDUKTIVER SENSOR, 8MM, 12-48VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455556
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS618B1PBL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: XS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 48 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M18
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XS618B1PBL2, 2455556, 245-5556
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 28,71*
    € 36,83*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 28,22*
    € 36,89*
    € 3,90*
    ab € 29,52*
    € 37,64*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 29,68*
    € 37,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 53,57*
    € 71,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,70*
    € 85,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,50*
    € 80,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,12*
    € 75,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,41*
    € 73,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,81*
    € 72,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 59,54*
    € 70,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 58,27*
    € 69,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 57,01*
    € 67,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,57*
    € 63,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.