Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TG00 PHASENÜBERWACHUNGSRELAIS, SPDT, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455513
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM17TG00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: Zelio
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Phasen: Dreiphasig
  • Stromverbrauch: 22 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: 250 V
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: -
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 41,71*
    € 52,30*
    € 5,46*
    ab € 41,96*
    € 52,69*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 42,45*
    € 53,13*
    Frei Haus
    ab € 42,83*
    € 53,77*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 78,22*
    € 95,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,92*
    € 114,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,10*
    € 110,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,94*
    € 104,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,26*
    € 101,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 84,26*
    € 100,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 78,22*
    € 93,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.