Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI RS1M GR-DIODE, STANDARD, 1A, 1KV, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454086
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RS1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: RS1M
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • Sperrverzögerungszeit: 500 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, RS1M, 2454086, 245-4086
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7500
    Frei Haus
    ab € 0,0611*
    € 0,0756*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0653*
    € 0,1926*
    2 Tage
    7248
    5
    € 5,95*
    ab € 0,1501*
    € 0,3809*
    Lager 139
    45079
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0491*
    € 0,5124*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5124*
    € 0,60976
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3606*
    € 0,42911
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1417*
    € 0,16862
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1308*
    € 0,15565
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,064*
    € 0,07616
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,063*
    € 0,07497
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0618*
    € 0,07354
    pro Stück
    ab 112500 Stück
    € 0,0608*
    € 0,07235
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0491*
    € 0,05843
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,562* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    RS1M
    ab € 0,0279*
    Ähnlich
    Vishay
    RGF1M-E3/67A
    ab € 0,165*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.