| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2453858 Herst.-Nr.: FDLL300A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchlassstoßstrom: 4 A Produktpalette: FDLL3 Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Diodenkonfiguration: Einfach Betriebstemperatur, max.: 175 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: - Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mADurchlassspannung, max.: 1 VDiodenmontage: Oberflächenmontage Sperrverzögerungszeit: - Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: SOD-80 (MiniMELF) RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FDLL300A, 2453858, 245-3858 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,0306* | € 0,0572* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0517* | € 0,2981* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,055* | € 0,3308* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4905* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|