Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BC640TA TRANSISTOR, BIPOLAR, PNP, -80V, TO-92-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453812
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC640TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 100 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 80 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Dauer-Kollektorstrom: 1 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 25 hFE
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BC640TA, 2453812, 245-3812
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,15*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    BC640TA
    ab € 0,0885*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.