| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2453771 Herst.-Nr.: BAV103 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchlassstoßstrom: 250 mA Produktpalette: BAV10 Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Diodenkonfiguration: Einfach Betriebstemperatur, max.: 175 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 250 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mADurchlassspannung, max.: 1.25 VDiodenmontage: Oberflächenmontage Sperrverzögerungszeit: 50 nsQualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: DO-213AC RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, smd diode, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BAV103, 2453771, 245-3771 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,0304* | € 0,0438* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0418* | € 0,2751* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0469* | € 0,3301* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3755* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|