Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N4149TR KLEINSIGNALDIODE, 100V, DO-204AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453723
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4149TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: 1N4149
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-204AH
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, on semiconductor diode, gleichrichterdiode, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1N4149TR, 2453723, 245-3723
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 8,95*
    ab € 0,0203*
    € 0,0582*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0262*
    € 0,1542*
    Lager 139
    14286
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0138*
    € 0,1639*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1639*
    € 0,19504
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0454*
    € 0,05403
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0204*
    € 0,02428
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,02*
    € 0,0238
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0138*
    € 0,01642
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8195* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.