Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BC33740TA TRANSISTOR,NPN, 45V, TO-92-3 BENT-LEAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453319
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC33740TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 100 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Dauer-Kollektorstrom: 800 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 170 hFE
  • Verlustleistung: 625 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BC33740TA, 2453319, 245-3319
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0509*
    € 0,0669*
    1 Tag
    943
    20
    Frei Haus
    ab € 0,0914*
    € 0,1674*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,0915*
    € 0,1781*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0559*
    € 0,39*
    Lager 139
    34938
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0645*
    € 0,4116*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4116*
    € 0,4898
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1441*
    € 0,17148
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,058* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.