Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI QSD2030F PIN PHOTODIODE, 880NM, 20DEG, 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453251
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     QSD2030F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 880 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 20 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 0.01 µA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: T-1 3/4 (5mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fotodiode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, ONSEMI, QSD2030F, 2453251, 245-3251
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 0,27*
    € 0,39*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,25*
    € 0,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,267*
    € 1,079*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.