Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI CNY174M OPTOCOUPLER, TRANSISTOR, 4.17KV, DIP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453189
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CNY174M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Bauform - Optokoppler: DIP
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 70 V
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 4.17 kV
  • CTR, min.: 160 %
  • Durchlassstrom If, max.: 60 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Transistorausgang, ONSEMI, CNY174M, 2453189, 245-3189
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,20*
    € 0,63*
    Lager 139
    85
    1
    € 14,99*
    ab € 0,236*
    € 0,967*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-2199298-1
    ab € 0,0926*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.