Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C052H102J1G5GA KONDENSATOR, 1000PF, 100V, 5%, C0G/NP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452195
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C052H102J1G5GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C052H RAD-LDD Indust Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.29 mm
  • Produkthöhe: 5.973 mm
  • Produktlänge: 4.83 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator bedrahtet 1nf, radial kondensator, keramikkondensator 1nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C052H102J1G5GA, 2452195, 245-2195
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,88*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRR50102COGJ0100
    ab € 0,0993*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.