Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCRR50102COGJ0100 KONDENSATOR, 1000PF, 100V, 5%, C0G/NP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1216422
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRR50102COGJ0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: MCRR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 100 V
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produkthöhe: 7.62 mm
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator bedrahtet 1nf, radial kondensator, keramikkondensator 1nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP, MCRR50102COGJ0100, 1216422, 121-6422
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0986*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,2998*
    € 1,54676
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3267*
    € 0,38877
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2689*
    € 0,31999
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2063*
    € 0,2455
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1675*
    € 0,19933
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1389*
    € 0,16529
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1266*
    € 0,15065
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    SR211A102JAR
    ab € 0,173*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.