Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D SYSTEMS UOLED-96-G2 DISPLAY, OLED, 96 X 64, 24.384MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2451190
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     UOLED-96-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Modulgröße: 32.7mm x 26.7mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Auflösung: 96 x 64
  • Logikspannung: 5V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schnittstellentyp: UART
  • Bauform der Anzeige: Modul
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Grafische, OLED-Anzeigen, Optoelektronik, 4D SYSTEMS, UOLED-96-G2, 2451190, 245-1190
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 37,73*
    € 55,89*
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 34,47*
    € 57,62*
    € 5,90*
    ab € 50,33*
    € 66,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,62*
    € 68,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,06*
    € 66,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,10*
    € 58,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,11*
    € 51,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,83*
    € 47,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,03*
    € 46,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,47*
    € 41,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    4D Systems
    UOLED-160-G2
    ab € 49,12*
    Zubehör
    4D Systems
    uOLED-128-G2
    ab € 41,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.