Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems uOLED-128-G2 Display-Modul 3.8 cm (1.5 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1307433-BP
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     uOLED-128-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
4D Systems uOLED-128-G2 Display-Modul 3.8 cm (1.5 Zoll)

3,81 cm (1.5") microOLED-Anzeige

Das uOLED-128-G2 ist ein kompaktes und kosteneffizientes Anzeige-Modul. Es nutzt die auf dem letzten Stand der Technik befindliche Passiv-Matrix-OLED- Technologie (PMOLED), sowie den eingebetteten GOLDELOX-Grafikprozessor, der jedem Projekt „Stand-Alone“-Funktionalität verleiht. Leistungsfähige Grafiken, Text, Bild, Animation und viele andere Funktionen sind im GOLDELOX- Prozessor integriert. Das Modul ist sofort einsatzfähig und ermöglicht Ihnen Codes in 4DGL zu schreiben, einer 4D-Grafik-Sprache auf höchstem Niveau, unter Verwendung der 4DGL-Workshop4- Entwicklungsumgebung, bestehend aus Editor, Compiler und Downloader.

Technische Daten:
Display-Diagonale (cm): 3.8 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 1.5 Zoll · Display-Technologie: LED · Produktabmessung, Breite: 35.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.7 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
3.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
13.7 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
35.8 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
1.5 Zoll
Display-Technologie:
LED
Marke:
4D Systems
Betriebsspannung min.:
4 V
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OLED Display, oled display, 4D Systems, uOLED-128-G2, 171-1838
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 47,30*
€ 51,40*
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 41,71*
€ 67,21*
1
€ 4,00*
ab € 59,09*
€ 78,01*
1
€ 5,90*
ab € 63,65*
€ 80,41*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 76,18*
€ 96,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
UOLED-96-G2
ab € 34,47*
Zubehör
4D Systems
UOLED-160-G2
ab € 49,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.