Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems 0.96Zoll OLED-Display 96 x 64pixels, 20.1 x 13.4mm Weiß Passiv-Matrix, Seriell Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems 0.96Zoll OLED-Display 96 x 64pixels, 20.1 x 13.4mm Weiß Passiv-Matrix, Seriell Interface
Artikel-Nr.:
     108EL-9028672
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     UOLED-96-G2
EAN/GTIN:
     5059045719373
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Bilddiagonale = 0.96Zoll
Anzeigebereich Größe = 20.1 x 13.4mm
Matrix Typ = Passiv
Display-Farbe = Weiß
Auflösung = 96 x 64pixels
Anzahl der Farben = 65,536
Kontrastverhältnis = 5000:1
Treiber Montage = Matrix
Schnittstellen Ports = Seriell
Abmessungen = 32.7 x 26.7 x 13.2mm
Tiefe = 13.2mm
Höhe über Panel = 26.7mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Verlustleistung = 1W

microOLED-Module mit passiver Matrix und GOLDELOX-Prozessor, 4D Systems. Die Serie von microOLED-Modulen mit passiver Matrix von 4D Systems mit GOLDELOX-Prozessor ist in drei Größen erhältlich: 0,96 Zoll, 1,5 Zoll und 1,7 Zoll. Jedes der Module profitiert von einem integrierten GOLDELOX-Grafik-Controller, der von der Extensible Virtual Engine (EVE) gesteuert wird. GOLDELOX enthält viele Funktionen, mit denen Sie Echtfarbbilder, Animationen, Symbole und Videos auf dem microOLED anzeigen können. Sie haben außerdem Zugriff auf Workshop4 IDE für die Softwareentwicklung und Codierung mit der 4DGL-Grafiksprache. Eigenschaften und Vorteile: 0,96 Zoll microOLED — ; 9028672 9028672 Digitale E/A-Funktionen wie A/D-Wandler, Klangerzeugung, RTTTL Sound Engine, Joystick, Tasten und Dallas-1-Draht-Einheiten Abmessungen: 26 mm x 21 mm x 13,2 mm Sichtbereich: 20,1 mm x 13,4 mm 96 x 64 Auflösung Bis zu 65000 Farben 10 KB Flash-Speicher 510 B RAM 1 asynchroner serieller Hardwareanschluss microSD-Speicherkartenadapter Unterstützt Windows-Schriftarten und -Zeichen Geeignet für ein 4,0 V bis 5,5 V Netzteil Rückenplatte mit 4 x 3 mm Bohrungen zur Montage 1,5 Zoll microOLED — ; 9028675 9028675 Digitale E/A-Funktionen wie A/D-Wandler, Klangerzeugung, RTTTL Sound Engine, Joystick, Tasten und Dallas-1-Draht-Einheiten Abmessungen: 45,5 mm x 33,5 mm x 6,1 mm Sichtbereich: 27 mm x 27 mm 128 x 128 Auflösung Bis zu 65000 Farben 10 KB Flash-Speicher 510 B RAM 1 asynchroner serieller Hardwareanschluss microSD-Speicherkartenadapter Unterstützt Windows-Schriftarten und -Zeichen Geeignet für ein 4,0 V bis 5,5 V Netzteil Rückenplatte mit 4 x 3 mm Bohrungen zur Montage 1,7 Zoll microOLED — ; 9028678 9028678 Digitale E/A-Funktionen wie A/D-Wandler, Klangerzeugung, RTTTL Sound Engine, Joystick, Tasten und Dallas-1-Draht-Einheiten Abmessungen: 52 mm x 32 mm x 6,1 mm Sichtbereich: 33,6 mm x 27 mm 160 x 128 Auflösung Bis zu 65000 Farben 10 KB Flash-Speicher 510 B RAM 1 asynchroner serieller Hardwareanschluss microSD-Speicherkartenadapter Unterstützt Windows-Schriftarten und -Zeichen Geeignet für ein 4,0 V bis 5,5 V Netzteil Rückenplatte mit 4 x 3 mm Bohrungen zur Montage
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
0.96Zoll
Anzeigebereich Größe:
20.1 x 13.4mm
Matrix Typ:
Passiv
Display-Farbe:
Weiß
Auflösung:
96 x 64pixels
Anzahl der Farben:
65,536
Kontrastverhältnis:
5000:1
Treiber Montage:
Matrix
Schnittstellen Ports:
Seriell
Abmessungen:
32.7 x 26.7 x 13.2mm
Tiefe:
13.2mm
Höhe über Panel:
26.7mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Verlustleistung:
1W
Weitere Suchbegriffe: 9028672, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, OLED Displays, 4D Systems, UOLED96G2, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,83*
€ 55,73*
2 Tage
18
€ 14,99*
ab € 34,47*
€ 57,45*
€ 5,90*
ab € 50,31*
€ 65,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
UOLED-160-G2
ab € 49,03*
Zubehör
4D Systems
uOLED-128-G2
ab € 41,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.