| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2450318 Herst.-Nr.: QS103XXR12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lichtstärke: 25 mcd Produktpalette: QS Durchlassstrom If: 20 mAIP- / NEMA-Schutzart: Keine Schutzart Montagelochdurchmesser: 10 mmBetriebsspannung: 12 VDCSVHC: No SVHC (16-Jul-2019) LED-Farbe: Rot RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, led anzeigelampen, signalleuchte rot, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, APEM, QS103XXR12, 2450318, 245-0318 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,65* | € 5,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,06* | € 6,02* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 3,14* | € 6,15* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,84* | € 8,77* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 13,15* | € 18,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|