| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7864145 Herst.-Nr.: QS103XXR12 EAN/GTIN: 5059041409926 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 12V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 10mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Blendenfarbe = Rot Nennstrom = 20mA Intensität = 25mcd Länge = 28.2mm
LED-Signalleuchte Apem 10 mm, Snap-In-Frontplattenmontage – Serie QS. LED-Signalleuchte Apem QS für Snap-In Frontplattenmontage mit farbiger diffuser flacher Streuscheibe, für typischen Ersatz von Glühlampen- und Glimmlampen-Signalleuchten. Anwendungen umfassen: Haushalts- und Geschäfts-Weißwaren, Catering-Geräte, Feueralarmtafeln, Stromverteilerdosen und Batterieladegeräte/Netzteile. 10 mm Plattenausschnittgröße (Toleranz +0,1 und -0,05 mm) Snap-In-Frontplattenmontage erfordert keine zusätzlichen Befestigungselemente Farbige diffuse flache Streuscheiben Erhältliche Farben: rot, grün, gelb, blau, orange, weiß (klar), dreifarbig und rot blinkend Spannungsbereich: 2 V dc – 220 V ac Anschlüsse: Lötfahne/Faston, 10 mm (2,0 x 0,5 mm) oder Drähte (200 mm) Diffuse LEDs mit Standardintensität oder LEDs mit hoher Helligkeit für Sichtbarkeit bei Tag UL496-Zulassung Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 10mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Blendenfarbe: | Rot | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 25mcd | Länge: | 28.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 12 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 7864145, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, APEM, QS103XXR12, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,70* | € 4,28* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,86* | € 4,29* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 3,14* | € 6,15* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,42* | € 6,63* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,08* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|