Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KP-1608F3C INFRAROT-LED, 940NM, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449775
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-1608F3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA
  • Halbwertswinkel: 120 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 3 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: -
  • Anstiegszeit: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.6 V
  • Spitzenwellenlänge: 940 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: 0603
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, KINGBRIGHT, KP-1608F3C, 2449775, 244-9775
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,12*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.