Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES DSOX3032T OSZILLOSKOP, 2 KANÄLE, 350MHZ, 5GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449636
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX3032T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
keysight oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 4Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 1 ns
  • Bandbreite: 350 MHz
  • Produktpalette: InfiniiVision 3000T X Series
  • Oszilloskopanzeige: -
  • Abtastrate: 5 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: 1 passiver Tastkopf (500MHz, 10:1) pro Kanal (N2843A), Kalibrierzertifikat, Dokumentation auf CD, Netzkabel
  • Oszilloskopkanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (DPO), (DSO), Digital-Phosphoroszilloskope, Digitale, Messtechnik, Oszilloskope, Speicheroszilloskope, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, DSOX3032T, 2449636, 244-9636
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 7.942,65*
    € 8.059,47*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 7.962,18*
    € 8.078,92*
    Frei Haus
    ab € 9.305,20*
    € 9.701,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8.059,47*
    € 9.590,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8.023,00*
    € 9.547,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.948,11*
    € 9.458,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.942,65*
    € 9.451,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2790A
    ab € 1.824,75*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    DSOXT3MSO
    ab € 1.584,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.