Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop InfiniiVision 3000X DSO 2x 350MHz 5GSPS USB / GPIB / LAN / WVGA Video-Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010015
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX3032T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
keysight oszilloskop
Oszilloskop, Typ=DSOX3032T, Abtastrate=5 GSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=1 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=350 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=16, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=5 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=1 mV/div, Zeitbasis max.=50 s/div, Zeitbasis min.=2 ns/div, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Maximum Voltage Minimum Voltage Peak-To-Peak Voltage Top Voltage Base Voltage Amplitude Voltage Overshoot Voltage Preshoot Voltage Average- N Cycles Voltage Average-Full Screen Voltage Dc Rms- N Cycles Voltage Dc Rms- Full Screen Voltage Ac Rms- N Cycles Voltage Ac Rms- Full Screen Voltage(Std Dev) Time Period Frequency Time Rise Time Fall Time Time Delay Phase Time Positive Pulse Count Negative Pulse Count Rising Edge Count Falling Edge Count Mixed Area- N cycles Mixed Area- Full Screen, Schnittstellentyp=USB GPIB LAN WVGA Video-Out, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, 100 W, Trigger=Zone (HW-Zonenbezeichnung) Flanke Flanke dann Flanke (B-Trigger) Impulsweite Runt Einrichtung & Halten Anstieg-/Abfallzeit Burst nte Flanke Video Video, erweitert (Optional) USB I²C (Optional) SPI (Optional) RS-232 / 422 / 485 / UART (Optional) I²S (Optional) CAN (Optional) LIN (Optional) CXPI (Optional) FlexRay (Optional) MIL-STD-1553 (Optional) ARINC 429 (Optional) SENT (Optional) Nutzerseitig definierbar Manchester / NRZ (Optional) USB PD (Optional), Oszilloskoptyp=DSO, Serien=InfiniiVision 3000X, Sicherheitskategorie=CAT I 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
255 mm
Tiefe:
440 mm
Bruttogewicht:
6000 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.942,65*
€ 8.046,13*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 7.962,18*
€ 8.065,57*
Frei Haus
ab € 9.305,20*
€ 9.687,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.065,57*
€ 9.598,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.009,44*
€ 9.531,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.962,18*
€ 9.474,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N2790A
ab € 1.831,86*
Zubehör
Keysight Technologies
DSOXT3MSO
ab € 1.586,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.