Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES DSOX3024T OSZILLOSKOP, 4 KANÄLE, 200MHZ, 5GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449635
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX3024T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 4-kanal keysight
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 4Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 1.75 ns
  • Bandbreite: 200 MHz
  • Produktpalette: InfiniiVision 3000T X Series
  • Oszilloskopanzeige: TFT-LCD-Farbanzeige
  • Abtastrate: 5 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: 1 passiver Tastkopf (500MHz, 10:1) pro Kanal (N2843A), Kalibrierzertifikat, Dokumentation auf CD, Netzkabel
  • Oszilloskopkanäle: 4 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (DPO), (DSO), Digital-Phosphoroszilloskope, Digitale, Messtechnik, Oszilloskope, Speicheroszilloskope, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, DSOX3024T, 2449635, 244-9635
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 5.122,73*
    € 5.236,99*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 5.196,45*
    € 5.310,75*
    9 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 5.427,33*
    € 5.541,62*
    Frei Haus
    ab € 5.766,87*
    € 6.059,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.236,99*
    € 6.232,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.209,12*
    € 6.198,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.137,38*
    € 6.113,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.122,73*
    € 6.096,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2790A
    ab € 1.827,65*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2893A
    ab € 4.950,02*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    DSOXT3MSO
    ab € 1.588,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.