Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER STRIPAX ULTIMATE ABISOLIERZANGE FÜR 24-10AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448758
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     STRIPAX ULTIMATE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Flexible Leiter und Massivleiter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Abisolierwerte, AWG: 24AWG bis 10AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.25mm² bis 6mm²
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, weidmüller abisolierzange 6mm², abisolierzange weidmüller, abisolierzange, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WEIDMULLER, STRIPAX ULTIMATE, 2448758, 244-8758
    Angebote (47)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    40
    € 5,90*
    ab € 67,70*
    € 78,08*
    7 Tage
    34
    € 4,79*
    ab € 67,54*
    € 78,09*
    2 Tage
    43
    € 4,95*
    ab € 70,03*
    € 80,38*
    € 4,90*
    ab € 68,97*
    € 81,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 108,73*
    € 130,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,74*
    € 155,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,62*
    € 154,25
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 120,53*
    € 143,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,90*
    € 137,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,98*
    € 135,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,73*
    € 129,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    1471390000
    ab € 29,11*
    Zubehör
    WKK
    281111201
    ab € 5,07*
    Zubehör
    WKK
    28112101
    ab € 4,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.