Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP HV9921N3-G TREIBER-IC FÜR LED-LEUCHTEN, SCHALTEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448504
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9921N3-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Topologie: Buck
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 V
  • Eingangsspannung, max.: 264 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-92
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: TO-92
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bausteintopologie: Buck
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 20 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, AC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, HV9921N3-G, 2448504, 244-8504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,646*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,432*
    € 1,70408
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,242*
    € 1,47798
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    ASMT-UWB1-NX3E2
    ab € 0,267*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.