Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP CL520N3-G LIN. KONSTANTSTROM-LED-TREIBER, FEST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448494
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CL520N3-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 90 V
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 4.75 V
  • Eingangsspannung, max.: 90 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 20 mA
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-92
  • Bauform - Treiber: TO-92
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 20 mA
  • Ausgangsspannung: 90 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, CL520N3-G, 2448494, 244-8494
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,55*
    Lager 139
    579
    1
    € 14,99*
    ab € 0,44*
    € 1,023*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,57*
    € 1,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.