Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP CL2K4-G LED-TREIBER, TEMPERATURKOMPENSIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448490
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CL2K4-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 5 V
  • Eingangsspannung, max.: 90 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 20 mA
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-252AA
  • Bauform - Treiber: TO-252AA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Ausgangsstrom, max.: 20 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, CL2K4-G, 2448490, 244-8490
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,567*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.