Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP OM13071UL ENTWICKLUNGSBOARD, LPCXPRESSO-MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444851
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM13071UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: LPC800
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard LPC824
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: LPC824
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, OM13071UL, 2444851, 244-4851
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 21,70*
    € 30,79*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 22,94*
    € 32,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,40*
    € 38,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,24*
    € 38,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,48*
    € 35,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,75*
    € 34,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,57*
    € 32,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,94*
    € 27,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.200,46*
    Zubehör
    NXP
    LPC812M101JDH20FP
    ab € 0,808*
    Zubehör
    Tenma
    72-10480
    ab € 71,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.