Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D02312 RING-MAULSCHLÜSSEL, 13MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444518
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D02312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Produktpalette: -
  • Schlüsselgröße, metrisch: 13 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Länge: 140 mm
  • Schlüsselgröße, imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel 13mm, maulringschlüssel, duratool ring-maulschlüssel, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, D02312, 2444518, 244-4518
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,45*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D02320
    ab € 4,32*
    Zubehör
    Duratool
    D02321
    ab € 7,61*
    Zubehör
    Duratool
    D02323
    ab € 28,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.