Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D02323 RING-MAULSCHLÜSSEL, 21-TEILIGER SATZ


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444529
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D02323
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel sätze
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Schraubenschlüssel: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm &, 26mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Schlüsselsätze, Schraubenschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, D02323, 2444529, 244-4529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 28,20* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 40,80*
    € 48,55
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 38,46*
    € 45,77
    pro Satz
    ab 4 Sätze
    € 37,05*
    € 44,09
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 35,49*
    € 42,23
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 34,49*
    € 41,04
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 33,52*
    € 39,89
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Satz
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D02315
    ab € 2,40*
    Zubehör
    Duratool
    D02316
    ab € 2,46*
    Zubehör
    Duratool
    D02317
    ab € 2,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.