Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel-Sätze
>
Artikel
DURATOOL D02320 RING-MAULSCHLÜSSEL, 5-TEILIGER SATZ
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2444526
Hersteller:
Duratool
Herst.-Nr.:
D02320
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Produktpalette:
-
Lieferumfang des Kits:
Ring-Maulschlüssel: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 15mm
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Handwerkzeuge & Werkstückaufnahme
>
Schraubenschlüssel
>
Schlüsselsätze
Weitere Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
,
Schlüsselsätze
,
Schraubenschlüssel
,
Werkstattbedarf
,
Werkstückaufnahme
,
Werkzeuge
,
DURATOOL
,
D02320
,
2444526
,
244-4526
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,37*
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 4,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,37*
€ 8,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 6,96*
€ 8,28
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 6,52*
€ 7,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,23*
€ 7,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,93*
€ 7,06
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,71*
€ 6,79
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,44*
€ 6,47
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 4,42*
€ 5,26
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURATOOL D02308 RING-MAULSCHLÜSSEL, 8MM
Duratool
D02308
€ 2,75*
Zubehör
DURATOOL D02311 RING-MAULSCHLÜSSEL, 12MM
Duratool
D02311
€ 3,23*
Zubehör
DURATOOL D02312 RING-MAULSCHLÜSSEL, 13MM
Duratool
D02312
€ 3,52*
Zubehör
DURATOOL D02314 RING-MAULSCHLÜSSEL, 15MM
Duratool
D02314
€ 3,71*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.