Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MBT2222ADW1T1G BIPOLAR TRANSISTOR, NPN, DUAL, 40V, SOT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2442019
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBT2222ADW1T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach npn
  • Verlustleistung, NPN: 150 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: -
  • Übergangsfrequenz, NPN: 300 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 600 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 35 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dual transistor, onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MBT2222ADW1T1G, 2442019, 244-2019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0245*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,035*
    € 0,04165
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0325*
    € 0,03868
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0298*
    € 0,03546
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0267*
    € 0,03177
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0245*
    € 0,02916
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.