Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MRS1504T3G DIODE LEISTUNGSGLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2441566
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MRS1504T3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Leistungsgleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Produktpalette: MRS15
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1.5 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.04 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MRS1504T3G, 2441566, 244-1566
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,127*
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0801*
    € 0,1518*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,107*
    € 0,236*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,1518*
    € 0,18064
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1422*
    € 0,16922
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,1246*
    € 0,14827
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1033*
    € 0,12293
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0801*
    € 0,09532
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 379,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.