Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBZ6V2ALT1G TVS-DIODE, GANZE ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2441418
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ6V2ALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 24 W
  • Produktpalette: MMBZ6
  • Sperrspannung: 3 V
  • Klemmspannung, max.: 8.7 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 5.89 V
  • Durchbruchspannung, max.: 6.51 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ONSEMI, MMBZ6V2ALT1G, 2441418, 244-1418
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6000
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,023*
    € 0,0401*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,198*
    5
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,138*
    € 0,3515*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0401*
    € 0,04772
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0389*
    € 0,04629
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0294*
    € 0,03499
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0288*
    € 0,03427
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,023*
    € 0,02737
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 120,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.