Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 8.7V 5.89V min., 3-Pin, SMD 3V max SOT-23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453510
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ6V2ALT1G
EAN/GTIN:
     5059042672565
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max. = 8.7V
Durchschlagspannung min. = 5.89V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 3V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 24W
Impulsspitzen-Strom max. = 2.7A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 1.4mm

Zweifache TVS-Zenerdioden mit gemeinsamer Anode, ON Semiconductor. Zweifache TVS für SMD mit gemeinsamer Anode Ideal geeignet für das automatische Einsetzen Niedriger Leckstrom
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max.:
8.7V
Durchschlagspannung min.:
5.89V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
3V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
24W
Impulsspitzen-Strom max.:
2.7A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
1.4mm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, 1453510, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, MMBZ6V2ALT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.